Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REESE 70481142 Monisovitettu liitin 1 7/8 tuuman sidottu tappi | AB4GFV 1XUB3

REESE 70481142 Monitoimiliitin, 1 7/8 tuuman kiinnitetty tappi

Varastossa
Tuote: AB4GFV Malli: 70481142Ristiviite: 1XUB3

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonisovitin
Pallokoko1-7 / 8 tuumaa
Kapasiteetti GVW2000 paunaa
luokkaI
Suorittaa loppuunSinkitty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.665
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8708998180
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kielen leveys (tuumaa) (2-1 / 2 - 2)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REESE 70481142 Monitoimiliitin, 1 7/8 tuuman kiinnitetty tappi
€33.93 / yksikkö