Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REESE 7028642 Perävaunun vetopallon kapasiteetti 17000 paunaa AC8PUT 3CZP5

REESE 7028642 Perävaunun vetokoukun pallon kapasiteetti 17000 Lb

Varastossa
Tuote: AC8PUT Malli: 7028642Ristiviite: 3CZP5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerävaunun vetokoukku
Pallo Dia.2-5 / 16 tuumaa
Kapasiteetti GVWR (Lb.)17,000
Varsi Dia.1-1 / 4 "
Varren pituus2.75 "
TyyppiLuokka V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)14.99
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8708998180
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
REESE 7028442 Vetokoukun kuulakapasiteetti 12000 Lb | AC8PUQ 3CZP3 7028442€43.68
REESE 7028542 perävaunun vetopallon kapasiteetti 14000 lb | AC8PUR 3CZP4 7028542€39.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REESE 7028642 Perävaunun vetokoukun pallon kapasiteetti 17000 Lb
€57.21 / yksikkö