REESE 7024642 ​​Vetokoukku 7 3/8 tuumaa 2 tuuman vastaanottimille | AC4GHX 2ZPV8

REESE 7024642 ​​Vetorengas 7 3/8 tuumaa 2 tuuman vastaanottimille

Varastossa
Tuote: AC4GHX Malli: 7024642Ristiviite: 2ZPV8

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€103.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVetokoukku
Kapasiteetti GVW10,000 paunaa
Pituus7.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.085
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8708998180
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REESE 7024642 ​​Vetorengas 7 3/8 tuumaa 2 tuuman vastaanottimille
€103.11 / yksikkö