Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REESE 7020542 perävaunun virtalähde 2 x 2 x 6 tuumaa | AC8TMU 3DPV3

REESE 7020542 Perävaunun virtalähde 2 x 2 x 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8TMU Malli: 7020542Ristiviite: 3DPV3

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€38.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVastaanottimen sovitin
Kapasiteetti GVW3500 paunaa
Pituus6"
Koko2 x 2 x 6 "
Tyyppi (luokka)II

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.8575
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8708998180
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoHinta
REESE 7022942 Perävaunun virtasovitin 2 x 2 x 10 tuumaa | AC8TMV 3DPV4 702294210 "2 x 2 x 10 "€79.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REESE 7020542 Perävaunun virtalähde 2 x 2 x 6 tuumaa
€38.09 / yksikkö