Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REESE 7022942 Perävaunun virtasovitin 2 x 2 x 10 tuumaa | AC8TMV 3DPV4

REESE 7022942 Perävaunun virtalähde 2 x 2 x 10 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8TMV Malli: 7022942Ristiviite: 3DPV4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€79.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVastaanottimen sovitin
Kapasiteetti GVW3500 paunaa
Pituus10 "
Koko2 x 2 x 10 "
Tyyppi (luokka)II

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.825
Laivan korkeus (cm)36.83
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8708998180
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoHinta
REESE 7020542 perävaunun virtalähde 2 x 2 x 6 tuumaa | AC8TMU 3DPV3 70205426"2 x 2 x 6 "€38.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REESE 7022942 Perävaunun virtalähde 2 x 2 x 10 tuumaa
€79.16 / yksikkö