Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REESE 7011400 Perävaunupallo 6000 Lb ruostumaton teräs | AF6YDA 20PM64

REESE 7011400 Perävaunupallo 6000 Lb ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AF6YDA Malli: 7011400Ristiviite: 20PM64

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerävaunun pallo
Pallo Dia.2-5 / 16 tuumaa
Kapasiteetti GVWR (Lb.)6000
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
Varsi Dia.1"
Varren pituus2"
Tyyppiinterlock

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.53
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8708998180

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
REESE 7011300 Perävaunupallo 6000 Lb ruostumaton teräs | AF6YCT 20PM53 7011300€67.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REESE 7011400 Perävaunupallo 6000 Lb ruostumatonta terästä
€75.50 / yksikkö