Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REESE 7000142 Pyöräkiila | AB4ZJF 20PV18

REESE 7000142 Pyörän kiila

Varastossa
Tuote: AB4ZJF Malli: 7000142Ristiviite: 20PV18

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.43 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpyöräkiila
Korkeus5.75 "
Pituus8.25 "
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5265
Laivan korkeus (cm)22.61
Laivan pituus (cm)24.77
Laivan leveys (cm)33.27
HS-koodi3926909987
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REESE 7000142 Pyörän kiila
€17.43 /pakkaus