REESE 500256 Jack -kahvasarja 2000 Lb. | AF6YEE 20PR65

REESE 500256 Jack Kahvasarja 2000 Lb.

Varastossa
Tuote: AF6YEE Malli: 500256Ristiviite: 20PR65

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€25.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJack-kahvasarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)30.99
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)58.42
HS-koodi8431100090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
REESE 500178 Jack -kahvasarja | AF6YEL 20PR71 500178€7.04
REESE 500223 Jack -kahvasarja 5000 Lb. | AF6YFC 20PR86 500223€8.90
REESE 500232 Jack -kahvasarja | AF6YFD 20PR87 500232€9.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REESE 500256 Jack Kahvasarja 2000 Lb.
€25.02 / yksikkö