Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REESE 21792 lukituspallokiinnikkeet 6000 Lb. | AB6JBX 21T181

REESE 21792 Interlock-pallotelineet 6000 Lb.

Varastossa
Tuote: AB6JBX Malli: 21792Ristiviite: 21T181

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukituspallokiinnikkeet
Kapasiteetti GVW6000 lb
Pituus9"
Koko2 x 2 "himmeä.
Kielen kapasiteetti (paunaa)600 lbs
Tyyppi (luokka)III

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.52
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)33.53
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8708998180
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Palliaukon koko (tuumaa) (1 ")
    • Pudota (2 ")
    • Sopii Ball Dia. (Kohdassa 1)
    • Nousu (3/4 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
REESE 21793 Lukituspallokiinnikkeet 5000 Lb. 9-1 / 2 tuumaa | AB6JBW 21T180 217939.5 "€35.45
REESE 21794 Lukituspallokiinnikkeet 5000 Lb. 10 sisään | AB6JBY 21T182 2179410 "€57.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REESE 21792 Interlock-pallotelineet 6000 Lb.
€41.11 / yksikkö