REES 04964-204 Kaapelikäyttöinen kytkin, kaksisuuntainen | AX3LDU

REES 04964-204 Kaapelikäyttöinen kytkin, kaksisuuntainen

Tuote: AX3LDU Malli: 04964-204
€1,012.51 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelin vetokytkin
Yhteyden määritys2 Ei + 2 Nc
Vedä voima52 lb
TyyppiKaksisuuntainen

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Rees 04964-204 kaapelikäyttöinen kytkin on löysä kaapelityyppinen mekaaninen laite, jota käytetään piirin toiminnan tekemiseen tai katkaisemiseen. Se on kytketty kaapeliköysiin molemmista päistään toiminnan käynnistämiseksi vetämällä kytkettyä kaapeliköyttä jommastakummasta päästään (ei samanaikaisesti). Tämän kaksisuuntaisen Rees-kytkimen koskettimet voidaan nollata manuaalisesti painamalla tämän laitteen sinistä nollauspainiketta. Se voidaan asentaa mihin tahansa asentoon.

Ominaisuudet:

  • Rees 04964-204 kaapelikäyttöinen kytkin on löysä kaapelityyppinen kytkin, jossa on 2 NO & 2 NC-kosketinta, jotka on kullattu korkean vastuksen aiheuttaman tummumisen estämiseksi.
  • Siinä on kaksi kanava-aukkoa 200 jalan enimmäispituuden käsittelemiseksi ja 10 jalan enimmäispituus.
  • Tämän Rees 04964-204 kaapelikäyttöisen kytkimen mekaaninen käyttöikä on 250000 XNUMX toimintoa.
  • Sen mukana tulee neopreenitiiviste öljytiivistä tiivistettä varten asennuksen yhteydessä.
  • Kytkin voi hyväksyä kaksi #14 AWG-säikeistä johtoa omaa liitintä kohti.
  • Tämän Rees-kytkimen laukaisuvoima on 52 lb tai 23.6 kg.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Rees 40100-102 ohjausvalo: Tämä merkkivalo voi osoittaa kytkimen virran tilan.
  • Rees 02005-605 Lukko: Tätä vääntöä käytetään säätämään venytettyjen kaapeleiden kireys haluttuihin kaapelin kireysasetuksiin.
  • Rees 02005-610 kaapeli: Tätä sinkittyä teräskaapelia käytetään tämän kytkimen aktivoimiseen vetämällä siitä.

Standardit ja hyväksynnät:

  • CSA C22.2
  • CE
  • IEC / EN 60947-5-1
  • DEMKO (D-01899)
  • NEMA 12/13
  • IP65

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mistä tämä Rees 04964-204 kaapelikäyttöinen kytkin on tehty?

A. Rees 04964-204 kaapelikäyttöisen kytkimen kotelossa ja kannessa on korkealaatuinen painevalettu alumiini- tai alumiinirakenne, jossa on keltainen jauhemaalaus kestävyyden ja pitkäaikaisen luotettavuuden vuoksi erilaisissa ympäristöolosuhteissa.

K. Miten tämä Rees 04964-204 kaapelikäyttöinen kytkin asennetaan ja käytetään?

A.

  • Kiinnitä kaapelit tähän Rees-kytkimeen ja säädä löysä kaapelin pituus molempiin suuntiin kääntösoljella.
  • Nollaa yhteystiedot manuaalisesti painamalla nollauspainiketta.
  • Vedä jompikumpi laukaisukaapeleista testataksesi kytkimen asianmukaista toimintaa. Nollaa koskettimet ja testaa sitten kytkin toisella laukaisukaapelilla. Molempien kaapeleiden samanaikainen vetäminen samalla voimalla ei aktivoi kytkintä.
  • Kun ohjauspiirin virta on kytketty, nollaa koskettimet ja toista sitten edellinen vaihe.

K. Mikä on tämän Rees 04964-204 kaapelikäyttöisen kytkimen ympäristön lämpötila-alue?

A. Rees 04964-204 kaapelikäyttöinen kytkin voi toimia lämpötiloissa, jotka vaihtelevat 32 - 131 astetta F (0 - 55 astetta C). Sitä voidaan säilyttää lämpötiloissa -40 - 185 astetta F (-40 - 85 astetta C).

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriOsoitinKäyttövoimaOperaation tyyppiOperaattorin väriNollaa tyyppiKytkimen tyyppiHinta
REES 03221-000 köysikäyttöinen kytkin | AX3KXP 03221-000---Hetkellinen---€438.10
Tarjouspyyntö
REES 03275-000 köysikäyttöinen kytkin | AX3KXQ 03275-000---Hetkellinen---€354.67
Tarjouspyyntö
REES 03275-500 köysikäyttöinen kytkin | AX3KXR 03275-500---Hetkellinen---€625.13
Tarjouspyyntö
REES 04944-000 -kaapelikytkin | AX3LAF 04944-000Musta-3 lb--manuaalinen-€781.73
Tarjouspyyntö
REES 04944-020 Kaapelikytkin, punainen | AX3LAG 04944-020punainen-3 lb--manuaalinen-€781.73
Tarjouspyyntö
REES 04944-040 Kaapelikytkin, keltainen | AX3LAH 04944-040Keltainen-3 lb--manuaalinen-€781.73
Tarjouspyyntö
REES 04944-200 -kaapelikytkin | AX3LAJ 04944-200Musta-3.8 lb--manuaalinen-€1,016.06
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REES 04964-204 Kaapelikäyttöinen kytkin, kaksisuuntainen
€1,012.51 / yksikkö