REES 04944-640 Kaapelikäyttöinen kytkin, keltainen | AX3LAT

REES 04944-640 Kaapelikäyttöinen kytkin, keltainen

Tuote: AX3LAT Malli: 04944-640
€1,016.06 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelin vetokytkin
VäriKeltainen
Yhteyden määritys2 Ei + 2 Nc
Käyttövoima1.8 lb
Vedä voima10 lb
Nollaa tyyppimanuaalinen

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Rees 04944-640 kaapelikäyttöinen kytkin on mekaaninen laite, joka sopii erinomaisesti sähköliitäntöjen tekemiseen tai katkaisemiseen puoliksi etäältä vetämällä tai työntämällä kytkettyä kaapeliköyttä. Tämä kytkin sopii erityisen hyvin hätäpysäytys- ja tavallisiin piiriohjaussovelluksiin. Kuljetintoimintojen aikana se voi tarjota jatkuvan hallinnan ja pääsyn hätä- tai normaalipysäykseen.

Ominaisuudet:

  • Rees 04944-640 kaapelikäyttöinen kytkin on löysä kaapelityyppinen kytkin, jossa on kullatut 2 NO & 2 NC-kosketinta.
  • Varustettu lippu voi manuaalisesti nollata positiiviset katkoskoskettimet palauttamalla lipun normaaliasentoonsa.
  • Kytkimen liittimet voivat hyväksyä kaksi #14 AWG-säikeistä johtoa.
  • Siinä on kaksi 3/4 tuuman NPT-kanava-aukkoa, jotka käsittelevät suositeltua 200 jalan kaapelin enimmäispituutta 10 jalan enimmäisvälituen kanssa.
  • Sen mukana toimitetaan santopreenitiiviste öljytiivistä tiivistettä varten asennuksen yhteydessä.
  • Tämän kaapelin vetokytkimen vankka rakenne ja pitkäaikainen luotettavuus tekevät siitä sopivan käytettäväksi erilaisissa olosuhteissa, kuten jopa 131 Fahrenheit-asteen lämpötiloissa.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Rees 02005-605 Turnbuckle: Sitä käytetään kahden kaapelin tai köyden välisen kireyden muuttamiseksi kiertämällä runkoa, jolloin molemmat silmukkapultit ruuvautuvat sisään tai ulos samanaikaisesti.
  • Rees 02005-610 teräskaapeli: Käytetään kytkimen asettamiseen tai nollaukseen.
  • Rees 02005-615 Sormus: Tätä vedonpoistosormustetta käytetään siirtymiseen joustavasta kaapelista kovaan liittimeen tai liitoskohtaan ja se vähentää katkeamista lopussa.
  • Rees 02005-620 köysipidike: Sen tarkoituksena on luoda kantava silmukka kaapelin / vaijerin päähän tai tehdä lattajatkos kahden kaapelin välille.
  • Rees 02005-840 kaapelikokoonpano: Sitä käytetään kaapelien järjestämiseen pakkaukseen, joka on helpompi asentaa, vaihtaa ja huoltaa, ja se tarjoaa tehon useille erillisille kaapeleille.
  • Rees 02005-625 kaapelipidikekokoonpano: Sitä käytetään kaikenkokoisten kaapelipidikkeiden käsittelemiseen.
  • Rees 02005-630 vetojousi: Se on kierretty kierteinen kela, joka on kiedottu tiukasti yhteen jännityksen tuottamiseksi. Tunnetaan myös pidennysjousena, ja se lisää voimaa, kun jousi venytetään alkuperäisen pituutensa yli.
  • Rees 02005-630 silmukkapulttikokoonpano: Se toimii liitoskohtana takila-, ankkurointi-, veto-, työntö- tai nostosovelluksissa. Tässä laitteessa on teräsrakenne ja sinkkiviimeistely kestävyyden takaamiseksi.
  • Rees 40100-002 Pivot Light: Sitä käytetään ohjaamaan valoa sinne, missä sitä tarvitaan.

Standardit ja hyväksynnät:

  • ISO 9001: 2015
  • UL
  • CSA
  • CE
  • OSHA
  • KUTEN MINÄ

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mistä tämä Rees 04944-640 kaapelikäyttöinen kytkin on tehty?

A. Rees 04944-640 kaapelikäyttöisen kytkimen kotelossa on korkealaatuinen painevalettu alumiinirakenne keltaisella jauhemaalauksella. Se on NEMA 4X (sisätiloissa) ja IP66-luokiteltu lujuuden ja kestävyyden vuoksi.

K. Kuinka kauan tämä Rees 04944-640 -kaapelilla toimiva kytkin kestää?

A. Rees 04944-640 kaapelikäyttöisen kytkimen mekaaninen käyttöikä on 150000 XNUMX toimintoa.

K. Mikä on tämän Rees 04944-640 kaapelikäyttöisen kytkimen ympäristön lämpötila-alue?

A. Rees 04944-640 kaapelikäyttöinen kytkin voi toimia lämpötiloissa, jotka vaihtelevat 32 - 131 astetta F (0 - 55 astetta C). Sitä voidaan säilyttää lämpötiloissa -40 - 185 astetta F (-40 - 85 astetta C).

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriOsoitinKäyttövoimaOperaation tyyppiOperaattorin väriNollaa tyyppiKytkimen tyyppiHinta
REES 03221-000 köysikäyttöinen kytkin | AX3KXP 03221-000---Hetkellinen---€438.10
Tarjouspyyntö
REES 03275-000 köysikäyttöinen kytkin | AX3KXQ 03275-000---Hetkellinen---€354.67
Tarjouspyyntö
REES 03275-500 köysikäyttöinen kytkin | AX3KXR 03275-500---Hetkellinen---€625.13
Tarjouspyyntö
REES 04944-000 -kaapelikytkin | AX3LAF 04944-000Musta-3 lb--manuaalinen-€781.73
Tarjouspyyntö
REES 04944-020 Kaapelikytkin, punainen | AX3LAG 04944-020punainen-3 lb--manuaalinen-€781.73
Tarjouspyyntö
REES 04944-040 Kaapelikytkin, keltainen | AX3LAH 04944-040Keltainen-3 lb--manuaalinen-€781.73
Tarjouspyyntö
REES 04944-200 -kaapelikytkin | AX3LAJ 04944-200Musta-3.8 lb--manuaalinen-€1,016.06
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REES 04944-640 Kaapelikäyttöinen kytkin, keltainen
€1,016.06 / yksikkö