REELCRAFT UR7850 OLB Diesel-pakokaasunesteen letkukela, sisähalkaisija 1/2 tuumaa, letkun pituus 50 jalkaa | BT7JMZ

REELCRAFT UR7850 OLB Dieselin pakonesteen letkun kela, sisähalkaisija 1/2 tuumaa, letkun pituus 50 jalkaa

Tuote: BT7JMZ Malli: UR7850 OLB
€1,520.78 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kela
LetkuKyllä
Letku päättyy1/2 "NPT (M)
Letkutunnus1 / 2 "
Letkun pituus50ft.
Letku ulkopuolella Dia.0.844 "
Tuloaukko1/2 "NPT (F)
Maks. Lämpötila150 astetta F.
pistorasia1/2 "NPT (F)
Paine300 psi
Paino51 paunaa.

Tuotteen yksityiskohdat:

,Reelcraft esittelee jousivedettävien letkukelojen DEF-annostelusarjansa. Nämä kelat on suunniteltu helpottamaan diesel-päästönesteen (DEF) annostelua myöhäisten mallien dieselmoottoreille, ja ne ovat olennainen osa nousevia DEF-huoltoasemia venesatamissa, kuorma-autojen pysähdyksissä ja autotalleissa. Tämäntyyppiset annostelulaitteet yleistyvät kaikkialla Yhdysvalloissa, kun pyrkimys vihreämpiin päästöstandardeihin lisääntyy. Reelcraft tarjoaa ratkaisun., , ,Korroosionkestävyys – Nesteen sisäosat on valmistettu 304L-laatuisesta ruostumattomasta teräksestä ja niissä on Viton-o-renkaat. Hiiliteräsosat saavat tasaisen polyesterijauhemaalin ennen kokoamista., ,Raskaat – Teräsleistot on suunniteltu rakenteellisesti lisäämään lujuutta ja jäykkyyttä., ,Helppo huolto – Avoin muotoilu mahdollistaa pääsyn kaikkiin kuluviin esineisiin, opas. varsi ja puskurin pysäytin ovat säädettävissä vain vakiotyökaluilla., ,Malli sisältää NPT-liitännät., ,Made in USA, , ,*Kela toimitetaan ylätuulessa. Kelan kuva näytetään sivutuulessa.,

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräLetku sisäpuolella Dia.LaakeritDrive TypeLetkun pituusLetkun materiaaliLetku ulkopuolella Dia.KoteloHinta
REELCRAFT UR7850 OLB 1 letkukela 1/2 tuumaa 50 jalkaa pituus 300 Psi 150f | AA4MBF 12U316 UR7850 OLB 1Letkun kela1 / 2 "RasvatonKevään paluu50ft.--Teräs€1,547.20
REELCRAFT UR7925 OLB 1 Letkukela 3/4 tuumaa 25 jalan pituus 300 Psi 150f | AA4MBG 12U317 UR7925 OLB 1Letkun kela3 / 4 "RasvatonKevään paluu25ft.--Teräs€1,738.08
REELCRAFT PW7600 OHP1 letkukela 3/8 tuumaa 50 jalkaa pituus 4 500 Psi | AB9DGB 2CAG9 PW7600 OHP1Letkun kela3 / 8 "Pysyvästi voideltuKevään paluu50ft.--Teräs€952.27
REELCRAFT F7925 OLP1 letkukela 3/4 tuumaa 25 jalkaa pituus 250 Psi 150f | AB9DGE 2CAH8 F7925 OLP1Letkun kela3 / 4 "Pysyvästi voideltuKevään paluu25ft.Synteettinen kumi--€887.46
REELCRAFT 7650 OLP1 -letkukela 3/8 tuumaa 50 jalkaa | AC4DVY 2Z864 7650 OLP1Letkun kela3 / 8 "Pysyvästi voideltuKevään paluu50ft.PVC--€703.22
REELCRAFT 7850 OLP1 Letkukela, teollisuus, 1/2 tuumaa, 50 jalkaa | AC4DVZ 2Z865 7850 OLP1Letkun kela1 / 2 "Pysyvästi voideltuKevään paluu50ft.PVC--€763.07
REELCRAFT 7600 OHP1 Letkukela teollisuus 3/8 tuumaa 5000 Psi | AD8PRP 4LMJ1 7600 OHP1Letkun kela3 / 8 "Pysyvästi voideltuKevään paluu50ft.---€1,003.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT UR7850 OLB Dieselin pakonesteen letkun kela, sisähalkaisija 1/2 tuumaa, letkun pituus 50 jalkaa
€1,520.78 / yksikkö