REELCRAFT SD14000 OVP -letkukela, sisähalkaisija 1 tuuma, 250 psi, letkun pituus 35 jalkaa | BT6AHC

REELCRAFT SD14000 OVP letkukela, sisähalkaisija 1 tuuma, 250 psi, letkun pituus 35 jalkaa

Tuote: BT6AHC Malli: SD14000 OVP
€1,516.37 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kela
LetkuEi
Letkutunnus1"
Letkun pituus35ft.
Letku ulkopuolella Dia.1.496 "
Tuloaukko1 "NPT (F)
Maks. Lämpötila210 astetta F.
pistorasia1 "NPT (F)
Paine250 PSI
Paino85 paunaa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaineLetkuLetku päättyyPainoLetkutunnusLetkun pituusLetku ulkopuolella Dia.Maks. LämpötilaHinta
REELCRAFT SD14050 OVP-letkukela, sisähalkaisija 1 tuuma, 250 psi, letkun pituus 50 jalkaa | AN6FJG SD14050 OVP250 PSIKyllä1 "NPT (M)125 paunaa.1"50ft.1.496 "210 astetta F.€2,465.59
Tarjouspyyntö
REELCRAFT SD13050 OLP-letkukela, sisähalkaisija 3/4 tuumaa, 250 psi, letkun pituus 50 jalkaa | AN6FJH SD13050 OLP250 PSIKyllä3/4 "NPT (M)105 paunaa.3 / 4 "50ft.1.188 "150 astetta F.€2,369.03
Tarjouspyyntö
REELCRAFT SD14050 OLP -letkukela, sisähalkaisija 1 tuuma, 250 psi, letkun pituus 50 jalkaa | AN6FJJ SD14050 OLP250 PSIKyllä3/4 "NPT (M)125 paunaa.1"50ft.1.375 "150 astetta F.€2,444.19
Tarjouspyyntö
REELCRAFT SD13035 OMP-letkukela, sisähalkaisija 3/4 tuumaa, 1250 psi, letkun pituus 35 jalkaa | BT6AGR SD13035 OMP1250 psiKyllä3/4 "NPT (M)95 paunaa.3 / 4 "35ft.1.188 "210 astetta F.€1,913.33
Tarjouspyyntö
REELCRAFT SD13035 OLP-letkukela, sisähalkaisija 3/4 tuumaa, 250 psi, letkun pituus 35 jalkaa | BT6AGU SD13035 OLP250 PSIKyllä3/4 "NPT (M)95 paunaa.3 / 4 "35ft.1.188 "150 astetta F.€1,806.21
Tarjouspyyntö
REELCRAFT SD13050 OVP-letkukela, sisähalkaisija 3/4 tuumaa, letkun pituus 50 jalkaa | BT6AGW SD13050 OVP300 psiKyllä3/4 "NPT (M)105 paunaa.3 / 4 "50ft.1.26 "210 astetta F.€2,272.47
Tarjouspyyntö
REELCRAFT SD14000 OLP -letkukela, sisähalkaisija 1 tuuma, 500 psi, letkun pituus 35 jalkaa | BT6AGX SD14000 OLP500 PsiEi-85 paunaa.1"35ft.1.375 "210 astetta F.€1,470.17
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT SD14000 OVP letkukela, sisähalkaisija 1 tuuma, 250 psi, letkun pituus 35 jalkaa
€1,516.37 / yksikkö