Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REELCRAFT S600886 1 Letkukela kääntyvä käyttö AC4DVW: n kanssa AC4DVX AD2WHE | AA9WQB 1GYJ8

REELCRAFT S600886 1 letkukelan kääntyvä käyttö AC4DVW AC4DVX AD2WHE kanssa

Varastossa
Tuote: AA9WQB Malli: S600886 1Ristiviite: 1GYJ8

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€140.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkukela kääntyvä
Tyyppi3/4 "-16 UNF (M) x 1/4" NPT (F) kääntyvä kokoonpano

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)34.8
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7419995010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
REELCRAFT S602026 1 Letkukela kääntyvä käyttö AD8VXY AD8VYA AD8VYK: n kanssa | AA9WQC 1GYJ9 S602026 1Letkukela kääntyvä€179.92
REELCRAFT S600300-1 1 Letkukelan kääntö AD8WET AE2QVF: llä | AA9WQD 1GYK1 S600300-1 1Letkukela kääntyvä€232.26
REELCRAFT S602033 1 Letkukelan kääntökäyttö AD8VXZ AD8WFM AE2RBV: n kanssa | AA9WQE 1GYK2 S602033 1Letkukela kääntyvä€150.44
REELCRAFT S600682-1 1 Letkukelan kääntyvä käyttö AD8WFA: n kanssa AA9WQF 1GYK3 S600682-1 1Letkukela kääntyvä€349.58
REELCRAFT S600915-1 kääntyvä, 1/2 tuuman FNPT, 3/8 tuuman MNPT | CT8VWK 38L656 S600915-1Kääntyvä€186.44
REELCRAFT 600375-2 kääntyvä, 1/2 tuuman FNPT, 1/2 tuuman MNPT | CT8VWL 23LH57 600375-2Kääntyvä€622.70
REELCRAFT S602033-2 kääntyvä, 1/2 tuuman FNPT, 1/2 tuuman MNPT | CT8VWM 38L665 S602033-2Kääntyvä€135.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT S600886 1 letkukelan kääntyvä käyttö AC4DVW AC4DVX AD2WHE kanssa
€140.19 / yksikkö