REELCRAFT RT605-OLP Letkukela, Sisähalkaisija 3/8 tuumaa, Letkun pituus 50 jalkaa | BT7JMK

REELCRAFT RT605-OLP letkukela, sisähalkaisija 3/8 tuumaa, letkun pituus 50 jalkaa

Tuote: BT7JMK Malli: RT605-OLP
€312.71 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kela
LetkuEi
Letkutunnus3 / 8 "
Letku sisäpuolella Dia.10mm
Letkun pituus50ft.
Letku ulkopuolella Dia.0.6 "
Tuloaukko1/2 "NPT (F)
Maks. Lämpötila150 astetta F.
pistorasia1/4 "NPT (F)
Paine300 psi
Kelan Dia.419mm
Paino22 paunaa.

Tuotteen yksityiskohdat:

,Reelcraft Series RT on taloudellinen valinta keskiraskaalle, kevyemmälle, jousivedettävälle letkukelalle sovelluksiin, jotka ovat vähemmän vaativia, mutta vaativat tuotteen, joka kestää teollista ja kaupallista käyttöä., , ,Kela on valmistettu kestävästä suunniteltu muovi, ,Yksittäin jauhemaalatut teräsosat tarjoavat maksimaalisen suojan ennenaikaiselta korroosiolta, ,Teräsohjainvarsi ja -jalka on leimattu rivoilla ja kulmilla maksimaalisen lujuuden ja kevyimmän painon varmistamiseksi, ,Laajentunut räikkä ja salparakenne vähentää huomattavasti kulumista ja lisää käyttöikä, ,Teollisuusluokan käyttöjousi täysin pakattu ja pysyvästi tiivistetty, ,Tuloletku on asennettu pohjaan, jotta kääntövarsi ei aiheuta liiallista rasitusta, ,Ohjainvarsi säätyy seitsemään asentoon, ,Made in USA, , ,*Kela toimitetaan ylätuulessa. Kelan kuva näytetään sivutuulessa.,

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTuloaukkoLetkuLetku päättyySalpaMax. PaineMaks. LämpötilaAsennuspistorasiaHinta
REELCRAFT RT803-OLP1 Letkukela General Industrial 300 Psi | AD8PRH 4LMG8 RT803-OLP1---Tärinänkestävä, itselukittuva300 psi150-astetta FLattia, seinä, katto, penkki ja kuorma-auto-€360.11
REELCRAFT RT403-OLP1 Letkukela General Industrial 300 Psi | AD8PRK 4LMH2 RT403-OLP1---Tärinänkestävä, itselukittuva300 psi150-astetta FLattia, seinä, katto, penkki ja kuorma-auto-€233.38
REELCRAFT RT835-OMP1 letkukela General Industrial 1000 Psi | AD8VXQ 4NA81 RT835-OMP1--1/2 "(M) NPTVarressa asennettu salpa vääntöjousella1,000 psi150-astetta FLattia, seinä, katto ja penkki-€537.66
REELCRAFT RT435-OHP1 -letkukela General Industrial 5000 Psi | AD8VXR 4NA82 RT435-OHP1--1/4 "(M) NPT x 3/8" (M) NPTVarressa asennettu salpa vääntöjousella5,000 psi150-astetta FLattia, seinä, katto ja penkki-€525.85
REELCRAFT RT635-OMP1 Letkukela General Industrial 1000 Psi | AE4HRA 5KPA0 RT635-OMP1--3/8 "(M) NPTTärinänkestävä, itselukittuva1,000 psi150-astetta FLattia, seinä, katto, penkki ja kuorma-auto-€495.40
REELCRAFT RT650-OMP1 -letkukela General Industrial 1000 Psi | AE4HRB 5KPA1 RT650-OMP1--3/8 "(M) NPTTärinänkestävä, itselukittuva1,000 psi150-astetta FLattia, seinä, katto, penkki ja kuorma-auto-€639.66
REELCRAFT RT635-OHP1 Letkukela General Industrial 4000 Psi | AE4HRC 5KPA2 RT635-OHP1--3/8 "(M) NPTTärinänkestävä, itselukittuva4,000 psi150-astetta FLattia, seinä, katto, penkki ja kuorma-auto-€612.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT RT605-OLP letkukela, sisähalkaisija 3/8 tuumaa, letkun pituus 50 jalkaa
€312.71 / yksikkö