REELCRAFT L 4525 123 7QC Virtajohtokela, Quad Box -lähtö, 12 AWG, 3 johdinta, 25 jalkaa Pituus | CJ6TAE

REELCRAFT L 4525 123 7QC Virtajohtokela, Quad Box -lähtö, 12 AWG, 3 johdinta, 25 jalkaa pituus

Tuote: CJ6TAE Malli: L 4525 123 7QC
€1,027.66 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohdon kela

Tuotteen yksityiskohdat:

,Reelcraft’s Series L 4000 power cord reels offer many different styles of outlets. Easy to mount and structurally strong, Reelcraft power cord reels have a robotically welded heavy gauge steel frame that attaches to most structurally sound surfaces. For indoor, non-weather tight applications only. *UL/CSA approved*, , ,Reinforced steel – The robotically welded steel base offers maximum strength and consistent quality., ,Heavy duty collector ring – A robust collector ring assures maximum conductivity., ,Long life drive spring – Declutching arbor virtually eliminates possibility of spring damage due to reverse winding. Only the highest quality spring steel is used and conditioned to ensure there are no imperfections offering maximum service life., ,Quality finish and corrosion resistant – Individually powder coated components offer the maximum protection from premature corrosion., ,Made in USA, , ,*Reel is shipped in the top wind position. The reel image is shown in the side wind position.,

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
REELCRAFT L 3030 123 3 virtajohtokela, yksi pistoke, 12 AWG, 3 johdinta, 30 jalkaa pituus | CJ6RZW L 3030 123 3€733.66
Tarjouspyyntö
REELCRAFT L 3030 123 7Q Virtajohtokela, Neljän liitäntälaatikko, 12 AWG, 3 johdinta, 30 jalkaa Pituus | CJ6RZX L 3030 123 7Q€934.12
Tarjouspyyntö
REELCRAFT L 3030 123 X virtajohtokela, lentävä johto, 12 AWG, 3 johdinta, 30 jalkaa pituus | CJ6RZY L 3030 X€670.85
Tarjouspyyntö
REELCRAFT L 4035 163 3-RP virtajohtokela, yksi pistoke, 16 AWG, 3 johdinta, 35 jalkaa pituus | CJ6RZZ L 4035 163 3-RP€725.65
Tarjouspyyntö
REELCRAFT L 4050 163 3-RP virtajohtokela, yksi pistoke, 16 AWG, 3 johdinta, 50 jalkaa pituus | CJ6TAA L 4050 163 3-RP€768.41
Tarjouspyyntö
REELCRAFT L 4525 123 7A virtajohtokela, kaksipuolinen ulostulorasia w/GFCI, 12 AWG, 3 johdinta, 25 jalkaa pituus | CJ6TAB L 4525 123A€954.16
Tarjouspyyntö
REELCRAFT L 4525 123 7BC Virtajohdon kela, kaksipuolinen ulostulorasia, 12 AWG, 3 johdinta, 25 jalkaa pituus | CJ6TAC L 4525 123 7eKr€984.90
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT L 4525 123 7QC Virtajohtokela, Quad Box -lähtö, 12 AWG, 3 johdinta, 25 jalkaa pituus
€1,027.66 / yksikkö