Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REELCRAFT HR1059 1 Letkunrullaohjain 1/4 - 3/8 Id letkuun | AD8ETD 4JNA8

REELCRAFT HR1059 1 letkun rullan ohjain 1/4 - 3/8 Id letkulle

Varastossa
Tuote: AD8ETD Malli: HR1059 1Ristiviite: 4JNA8

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€69.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun telaopas
Pohjamateriaaliasinkki
Syvyys29 / 32 "
Letkulle OD Max. (Sisään.)5/8
Letkulle OD Min. (Sisään.)1/4
Pituus3-1 / 8 halkaisija
Dia ulkopuolella.3-1 / 8 "
RullamateriaaliNylon
TyyppiPyöreä
Leveys3-1 / 8 halkaisija

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8479909496
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nimellinen letkutunnus (tuumaa) (1/4 - 3/8)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysHinta
REELCRAFT HR1057 1 Letkunrullaohjain 3/8 - 1/2 Id letkuun | AD8ETE 4JNA9 HR1057 145 / 64 "€67.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT HR1059 1 letkun rullan ohjain 1/4 - 3/8 Id letkulle
€69.29 / yksikkö