Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REELCRAFT HR1057 1 Letkunrullaohjain 3/8 - 1/2 Id letkuun | AD8ETE 4JNA9

REELCRAFT HR1057 1 letkun rullan ohjain 3/8 - 1/2 Id letkulle

Varastossa
Tuote: AD8ETE Malli: HR1057 1Ristiviite: 4JNA9

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun telaopas
Pohjamateriaaliasinkki
Syvyys45 / 64 "
Letkulle OD Max. (Sisään.)0.906
Letkulle OD Min. (Sisään.)0.603
Pituus3-1 / 8 halkaisija
Dia ulkopuolella.3-1 / 8 "
RullamateriaaliNylon
TyyppiPyöreä
Leveys3-1 / 8 halkaisija

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8479909496
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nimellinen letkutunnus (tuumaa) (3/8 - 1/2)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysHinta
REELCRAFT HR1059 1 Letkunrullaohjain 1/4 - 3/8 Id letkuun | AD8ETD 4JNA8 HR1059 129 / 32 "€69.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT HR1057 1 letkun rullan ohjain 3/8 - 1/2 Id letkulle
€67.31 / yksikkö