REELCRAFT PWD76075 OHP-pesuletkukela, sisähalkaisija 3/8 tuumaa, 4800 psi, letkun pituus 75 jalkaa

Tuote: BT6PRD Malli: PWD76075 OHP
€1,539.49 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kela

Tuotteen yksityiskohdat:

,Reelcraft Series HD70000 hose reels incorporate a heavy-duty base design, all-steel construction and a baked-on powder coat finish to produce a rugged, corrosion-resistant product. A newly redesigned latching mechanism provides a longer service life for the latch components. The one-piece guide roller design and stainless steel pins offer greater strength and easier serviceability. The high-quality, die-cast aluminum hub and two sealed ball bearings produce a smoother spool rotation and easier operation., , ,Compact design – Reels are 25% smaller than our heavy-duty Series 80000 reels., ,Guide rollers – The one-piece design and stainless steel pins offer greater strength and easier serviceability., ,Ease of operation – The high-quality, die-cast aluminum hub and two sealed ball bearings produce a smoother spool rotation and easier operation., ,Made in the USA, , ,*Reel is shipped in the top wind position. The reel image is shown in side wind position.,

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräLetkuLetku päättyyMaks. LämpötilaAsennuspistorasiaPaineTiivistetyyppiHinta
REELCRAFT PWD76005 OHP-pesuletkukela, sisähalkaisija 3/8 tuumaa, 5000 psi, letkun pituus 75 jalkaa | BT6PRB PWD76005 OHPLetkun kela-------€1,188.75
Tarjouspyyntö
REELCRAFT HD74000 OHP -letkukela, sisähalkaisija 1/4 tuumaa, 5000 Psi, letkun pituus 50 jalkaa | BT7FYJ HD74000 OHPLetkun kelaEi-210 astetta F.-3/8 "NPT (F)5000 psi-€1,022.83
Tarjouspyyntö
REELCRAFT HD74075 OHP-letkukela, sisähalkaisija 1/4 tuumaa, 5000 psi, letkun pituus 75 jalkaa | BT7FYL HD74075 OHPLetkun kelaKyllä1/4 "NPT (M)210 astetta F.-3/8 "NPT (F)5000 psi-€1,397.84
Tarjouspyyntö
REELCRAFT HD74050 OHP -letkukela, sisähalkaisija 1/4 tuumaa, 5000 psi, letkun pituus 50 jalkaa | BT7FYM HD74050 OHPLetkun kelaKyllä1/4 "NPT (M)210 astetta F.-3/8 "NPT (F)5000 psi-€1,302.15
Tarjouspyyntö
REELCRAFT HD74005 OHP-letkukela, sisähalkaisija 1/4 tuumaa, 5000 psi, letkun pituus 100 jalkaa | BT7FYN HD74005 OHPLetkun kelaEi-210 astetta F.-3/8 "NPT (F)5000 psi-€1,188.75
Tarjouspyyntö
REELCRAFT HD76000 OLP -letkukela, sisähalkaisija 3/8 tuumaa, 500 psi, letkun pituus 70 jalkaa | BT7FYP HD76000 OLPLetkun kelaEi-210 astetta F.-1/2 "NPT (F)500 Psi-€787.58
Tarjouspyyntö
REELCRAFT HD76000 OHP -letkukela, sisähalkaisija 3/8 tuumaa, 5000 psi, letkun pituus 50 jalkaa | BT7FYQ HD76000 OHPLetkun kelaEi-210 astetta F.-3/8 "NPT (F)5000 psi-€1,022.83
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT PWD76075 OHP-pesuletkukela, sisähalkaisija 3/8 tuumaa, 4800 psi, letkun pituus 75 jalkaa
€1,539.49 / yksikkö