REELCRAFT F7925 OLP -letkukela, sisähalkaisija 3/4 tuumaa, 50 psi, letkun pituus 25 jalkaa | AY9WVC

REELCRAFT F7925 OLP letkukela, sisähalkaisija 3/4 tuumaa, 50 psi, letkun pituus 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: AY9WVC Malli: F7925 OLP

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€898.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kela
LetkuKyllä
Letku päättyy3/4 "NPT (M)
Letkutunnus3 / 4 "
Letkun pituus25ft.
Letku ulkopuolella Dia.1.188 "
Tuloaukko3/4 "NPT (F)
Maks. Lämpötila150 astetta F.
pistorasia3/4 "NPT (F)
Paine50 psi
Paino47 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.15

Tuotteen yksityiskohdat:

,Reelcraftin jousivedettävät polttoaineensyöttöletkukelat, jotka on varustettu Viton-tiivisteillä, sisältävät metallimuotoja parhaan mahdollisen lujuuden takaamiseksi ja ovat ihanteellisia liikkuviin ja pysyvästi asennettaviin sovelluksiin. Nämä kestävät, korroosionkestävät kelat sopivat monenlaisiin polttoainesovelluksiin, mukaan lukien E85. Sarjan F7000 kelat toimitetaan kuulalaakeroidulla kääntöpyörällämme. HUOMAA: Ei suositella lentopolttoaineelle., , ,Yksittäin jauhemaalatut teräsosat tarjoavat maksimaalisen suojan ennenaikaiselta korroosiolta, ,Tuloletku on asennettu pohjaan, jotta kääntövarsi ei rasittaisi, ,Ohjainvarsi säätyy seitsemään asentoon, ,Pohjalevy, pystysuora ja ohjausvarsi on valmistettu 11 gaugen teräksestä; kela on 16 gaugen terästä, ,Lisäsarjan 7000 kelamallit sisältävät ruostumatonta terästä, kontrolloidun palautuksen, suljetun, kaksoishydrauliikan, ilma-, vesi-, öljy-, rasva-, painepesu- ja kaasu-/kaapelihitsaus, ,Valmistettu USA:ssa, , , *Kela toimitetaan tuulen yläasennossa. Kelan kuva näytetään sivutuulessa.,

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT F7925 OLP letkukela, sisähalkaisija 3/4 tuumaa, 50 psi, letkun pituus 25 jalkaa
€898.04 / yksikkö