REELCRAFT E9350 OLPBW Ultimate Duty -letkukela, 3/4 tuumaa x 50 jalkaa | BT6DHL

REELCRAFT E9350 OLPBW Ultimate Duty -letkukela, 3/4 tuumaa x 50 jalkaa

Tuote: BT6DHL Malli: E9350 OLPBW
€1,730.59 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kela
Ohjaustelan sijaintiPohjatuuli
LetkuKyllä
Letku päättyy3/4 "NPT (M)
Letkutunnus3 / 4 "
Letkun pituus50ft.
Letku ulkopuolella Dia.1.075 "
Tuloaukko3/4 "NPT (F)
Maks. Lämpötila150 astetta F.
pistorasia3/4 "NPT (F)
Paine250 PSI
Paino140 paunaa.

Tuotteen yksityiskohdat:

,Reelcraftin E9000-sarjan mobiilipohjaiset letkukelat tarjoavat suurimman vakauden. Ihanteellinen huoltoautoihin, pysyvään huoltoon tai tehtaan työalueille. Kestävä paistettu jauhemaalaus tuottaa vankan korroosionkestävän tuotteen, joka sopii monenlaisiin raskaisiin sovelluksiin. Ota yhteyttä Reelcraftiin huipputuuli- ja sivutuuliletkujen ohjainmalleihin., , ,Järkeä pohjarunko – Täysleveässä rungossa on suurin asennusala ja kelojen kokonaislujuus luokassaan., ,Täysivirtaus jännitteetön kääntyvä rakenne – Täysvirtauskääntökoneistossa yhdistyvät korkealuokkaisin tiivisterakenne ja materiaalit laakerialueineen maksimaalisen käyttöiän takaamiseksi., ,Vahva lukitusmekanismi – Salpa ja räikkä on valmistettu raskaasta valusta alumiinista, ja niissä on huomattava pinta-ala, joka rajoittaa ennenaikaisen kulumisen mahdollisuutta. , ,Kelat toimitetaan pohjatuulessa oikeanpuoleisella sisääntulolla., , ,HUOM:, Reelcraft Series 9000 kelat toimitetaan vain LTL. Pienet pakettilähetykset eivät ole saatavilla tälle mallille.,

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkun pituusLaakeritTullimääräLetku ulkopuolella Dia.KoteloTuloaukkoSalpaMax. PaineHinta
REELCRAFT URD9350 OLBBW 1 letkukela 3/4 tuuman 50 jalan pituus 300 Psi 150f | AA4MBH 12U318 URD9350 OLBBW 150ft.RasvatonRaskas kaksoisjalusta, teollisuus-Teräs-Standardi300 psi€2,362.50
REELCRAFT D9399 OLPBW1 letkukela 3/4 tuuman 100 jalan pituus 250 psi | AB9DGC 2CAH6 D9399 OLPBW1100ft.Pysyvästi voideltu----Tärinänkestävä, itselukittuva250 psi€1,909.94
REELCRAFT D9450 OLPBW1 letkukela 1 tuuma 50 jalkaa pituus 250 Psi 150f | AB9DGD 2CAH7 D9450 OLPBW150ft.Pysyvästi voideltu----Tärinänkestävä, itselukittuva250 psi€1,746.47
REELCRAFT D9375 OLPBW1 letkukela 3/4 tuuman 75 jalan pituus 250 Psi 150f | AD8VYE 4NA94 D9375 OLPBW175ft.Pysyvästi voideltu----Tärinänkestävä, itselukittuva250 psi€1,830.50
REELCRAFT D9300 OLSBW1 letkukela 3/4 tuuman 75 jalan pituus 500 Psi 210f | AD8WFH 4NB29 D9300 OLSBW175ft.Pysyvästi voideltuHeavy Duty-Ruostumaton teräs-Tärinänkestävä, itselukittuva500 psi€3,469.29
REELCRAFT D9399 OLPBW -letkukela, sisähalkaisija 3/4 tuumaa, 250 psi, letkun pituus 100 jalkaa | AY9WVQ D9399 OLPBW100ft.--1.075 "-3/4 "NPT (F)--€1,951.09
REELCRAFT E9100 OHPBW Ultimate Duty -letkukela, 3/8 tuumaa x 75 jalkaa | BT6DHA E9100 OHPBW75ft.--0.73 "-1/2 "NPT (F)--€1,787.31
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT E9350 OLPBW Ultimate Duty -letkukela, 3/4 tuumaa x 50 jalkaa
€1,730.59 / yksikkö