REELCRAFT DP5835 OLP -kaksoisjalustan letkukela, sisähalkaisija 1/2 tuumaa, 300 psi, letkun pituus 35 jalkaa | AN6FJE

REELCRAFT DP5835 OLP kaksoisjalustainen letkukela, sisähalkaisija 1/2 tuumaa, 300 psi, letkun pituus 35 jalkaa

Tuote: AN6FJE Malli: DP5835 OLP
€757.72 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kela
LetkuKyllä
Letku päättyy3/8 "NPT (M)
Letkutunnus1 / 2 "
Letkun pituus35ft.
Letku ulkopuolella Dia.0.75 "
Tuloaukko1/2 "NPT (F)
Maks. Lämpötila150 astetta F.
pistorasia1/2 "NPT (F)
Paine300 psi
Paino52 paunaa.

Tuotteen yksityiskohdat:

,Reelcraftin kompaktissa, kaksoisjalustaisessa DP5000-sarjan letkukelassa on innovatiivinen, hitsaamaton, lukittuva pohja. Riippumaton testaus sotilasstandardien mukaisesti on osoittanut kelan kestävän voimakasta tärinää, mikä tekee niistä erityisen vahvoja ja ihanteellisia kuorma-autoihin asennettaviin sovelluksiin. Erinomaisesti suunniteltu kaksoisjalusta ja ohjausvarsi on rakenteellisesti vahvistettu. Täysteräsrakenne ja paistettu jauhemaalaus muodostavat vankan korroosionkestävän tuotteen, joka soveltuu monenlaisiin raskaisiin sovelluksiin., , ,Vahvistettu teräs – Teräsohjainvarsi ja kaksoisjalusta on leimattu rivoilla ja kulmat maksimaalisen lujuuden ja mahdollisimman kevyen painon varmistamiseksi. Lukittava pohja eliminoi hitsien tarpeen, mikä lisää lujuutta ja käyttää vähemmän osia., ,Erinomainen salpajousirakenne – Vääntötyylisen salpajousen käyttöikä ylittää huomattavasti tavanomaisten kierrejousien käyttöiän., ,Pitkäikäinen käyttöjousi – Irrotusakseli eliminoi peruutuksen. jousikäämitys ja vääntösalvan jousi on käytännössä murtumaton. Käytetään korkealaatuista jousiterästä ja se on käsitelty, jotta varmistetaan, että siinä ei ole epätäydellisyyksiä, mikä tarjoaa maksimaalisen käyttöiän., ,

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineLetkuLetku päättyyMaks. LämpötilapistorasiakokonaisleveysPainePainoHinta
REELCRAFT DP5435 ​​OLP1 Letkukela General Industrial 300 Psi | AE4HRE 5KPA4 DP5435 ​​OLP1300 psi-1/4 "(M) NPT150-astetta F-8"--€527.64
REELCRAFT DP5450 OLP1 -letkukela General Industrial 300 Psi | AE4HRF 5KPA5 DP5450 ​​OLP1300 psi-1/4 "(M) NPT150-astetta F-9"--€722.33
REELCRAFT DP5635 OLP1 Letkukela General Industrial 300 Psi | AE4HRG 5KPA6 DP5635 ​​OLP1300 psi-1/4 "(M) NPT150-astetta F-8"--€712.24
REELCRAFT DP5835 OLP1 Letkukela General Industrial 300 Psi | AE4HRH 5KPA8 DP5835 ​​OLP1300 psi-3/8 "(M) NPT150-astetta F-9"--€821.90
REELCRAFT DP5835 OMP1 letkukela General Industrial 2000 Psi | AE4HRJ 5KPA9 DP5835 OMP13,250 psi-1/2 "(M) NPT210-astetta F-9"--€947.16
REELCRAFT DP5635 OHP1 Letkukela General Industrial 4000 Psi | AE4HRK 5KPC0 DP5635 OHP14,800 psi-1/4 "(M) NPT210-astetta F-9"--€1,024.47
REELCRAFT DP5635 OHP kaksoisjalustan letkukela, sisähalkaisija 3/8 tuumaa, 4800 Psi, letkun pituus 35 jalkaa | AN4LZX DP5635 OHP-Kyllä3/8 "NPT (M)210 astetta F.3/8 "NPT (F)-4800 psi43 paunaa.€1,469.37
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT DP5835 OLP kaksoisjalustainen letkukela, sisähalkaisija 1/2 tuumaa, 300 psi, letkun pituus 35 jalkaa
€757.72 / yksikkö