REELCRAFT DP5400 OLP kaksoisjalustainen letkukela, sisähalkaisija 1/4 tuumaa, 500 psi, letkun pituus 50 jalkaa

Tuote: BT7FJL Malli: DP5400 OLP
€644.78 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kela
LetkuEi
Letkutunnus1 / 4 "
Letkun pituus50ft.
Letku ulkopuolella Dia.0.475 "
Tuloaukko1/2 "NPT (F)
Maks. Lämpötila210 astetta F.
pistorasia3/8 "NPT (F)
Paine500 Psi
Paino29 paunaa.

Tuotteen yksityiskohdat:

,Reelcraft-sarjan DP5000 kompaktissa, kaksoisjalustaisessa letkukelassa on innovatiivinen, hitsaamaton, lukittuva pohja. Riippumaton testaus sotilasstandardien mukaisesti on osoittanut kelan kestävän voimakasta tärinää, mikä tekee niistä erityisen vahvoja ja ihanteellisia kuorma-autoihin asennettaviin sovelluksiin. Täysteräsrakenne ja paistettu jauhemaalaus muodostavat vankan korroosionkestävän tuotteen, joka soveltuu monenlaisiin raskaisiin sovelluksiin., , ,Vahvistettu teräs – Teräsohjainvarsi ja kaksoisjalusta on leimattu ripoilla ja kulmat maksimaalisen lujuuden ja mahdollisimman kevyen painon varmistamiseksi. Lukittava pohja eliminoi hitsien tarpeen, mikä lisää lujuutta ja käyttää vähemmän osia., ,Erinomainen salpajousirakenne – Vääntötyylisen salpajousen käyttöikä ylittää huomattavasti tavanomaisten kierrejousien käyttöiän., ,Pitkäikäinen käyttöjousi – Irrotusakseli eliminoi peruutuksen. jousikäämitys ja vääntösalvan jousi on käytännössä murtumaton. Käytetään korkealaatuista jousiterästä ja se on käsitelty, jotta varmistetaan, että siinä ei ole puutteita, mikä tarjoaa maksimaalisen käyttöiän., ,Kaksoisliimatiiviste tiivistää jousen kotelon., ,Salpa on asennettu ohjausvarteen, jotta se ei lukitu kokonaan ulos. , ,Valmistettu USA: ssa, ,

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineLetkuLetku päättyyMaks. LämpötilapistorasiakokonaisleveysPainePainoHinta
REELCRAFT DP5435 ​​OLP1 Letkukela General Industrial 300 Psi | AE4HRE 5KPA4 DP5435 ​​OLP1300 psi-1/4 "(M) NPT150-astetta F-8"--€527.64
REELCRAFT DP5450 OLP1 -letkukela General Industrial 300 Psi | AE4HRF 5KPA5 DP5450 ​​OLP1300 psi-1/4 "(M) NPT150-astetta F-9"--€722.33
REELCRAFT DP5635 OLP1 Letkukela General Industrial 300 Psi | AE4HRG 5KPA6 DP5635 ​​OLP1300 psi-1/4 "(M) NPT150-astetta F-8"--€712.24
REELCRAFT DP5835 OLP1 Letkukela General Industrial 300 Psi | AE4HRH 5KPA8 DP5835 ​​OLP1300 psi-3/8 "(M) NPT150-astetta F-9"--€821.90
REELCRAFT DP5835 OMP1 letkukela General Industrial 2000 Psi | AE4HRJ 5KPA9 DP5835 OMP13,250 psi-1/2 "(M) NPT210-astetta F-9"--€947.16
REELCRAFT DP5635 OHP1 Letkukela General Industrial 4000 Psi | AE4HRK 5KPC0 DP5635 OHP14,800 psi-1/4 "(M) NPT210-astetta F-9"--€1,024.47
REELCRAFT DP5635 OHP kaksoisjalustan letkukela, sisähalkaisija 3/8 tuumaa, 4800 Psi, letkun pituus 35 jalkaa | AN4LZX DP5635 OHP-Kyllä3/8 "NPT (M)210 astetta F.3/8 "NPT (F)-4800 psi43 paunaa.€1,469.37
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT DP5400 OLP kaksoisjalustainen letkukela, sisähalkaisija 1/4 tuumaa, 500 psi, letkun pituus 50 jalkaa
€644.78 / yksikkö