REELCRAFT 82075 OLP-letkukela, sisähalkaisija 1/2 tuumaa, 300 psi, letkun pituus 75 jalkaa | AY9WXP

REELCRAFT 82075 OLP letkukela, sisähalkaisija 1/2 tuumaa, 300 psi, letkun pituus 75 jalkaa

Varastossa
Tuote: AY9WXP Malli: 82075 OLP

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,123.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kela
LetkuKyllä
Letku päättyy1/2 "NPT (M)
Letkutunnus1 / 2 "
Letkun pituus75ft.
Letku ulkopuolella Dia.0.75 "
Tuloaukko1/2 "NPT (F)
Maks. Lämpötila150 astetta F.
pistorasia1/2 "NPT (F)
Paine300 psi
Paino87 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 39.15

Tuotteen yksityiskohdat:

,Reelcraftin 80000- ja D80000-sarjan jousivedettävät letkukelat sisältävät uusimmat suunnittelu- ja valmistustekniikat pitkän käyttöiän ja häiriöttömän suorituskyvyn takaamiseksi. Täysteräsrakenne ja paistettu jauhemaalaus muodostavat vankan, korroosionkestävän tuotteen, joka soveltuu monenlaisiin sovelluksiin., , ,Vahvistettu teräs – Teräsohjainvarsi ja kaksoisjalusta on leimattu rivoilla ja kulmilla. ja robottihitsaus varmistaa maksimaalisen lujuuden ja kevyimmän mahdollisen painon. Yhdistetty valunesteen reitti ja räikkä vähentävät kuluvia osia ja helpottavat kokoamista., ,Täysivirtauksen jännitteetön kääntörakenne – Täysvirtauskääntölaite yhdistää korkeimman luokan tiivistesuunnittelun ja materiaalit laakerialueisiin maksimaalisen käyttöiän saavuttamiseksi., ,Laadukas viimeistely ja korroosionkestävä – Yksittäin jauhemaalatut komponentit tarjoavat maksimaalisen suojan ennenaikaiselta korroosiolta., , ,HUOM:, Reelcraft Series 80000 kelat toimitetaan vain LTL. Pienet pakettilähetykset eivät ole saatavilla tälle mallille.,

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräLetkun materiaaliTullimääräSuorittaa loppuunLetku ulkopuolella Dia.KoteloTuloaukkoSalpaHinta
REELCRAFT 81100 OLP1 Letkukela teollisuus 3/8 tuumaa 100 jalkaa | AD8VXV 4NA85 81100 OLP1Letkun kelaPVCTeollinen----Tärinänkestävä, itselukittuva€1,265.66
REELCRAFT 82075 OLP1 Letkukela, teollisuus, 1/2 tuumaa, 75 jalkaa | AD8VXW 4NA86 82075 OLP1Letkun kelaPVCTeollinen----Tärinänkestävä, itselukittuva€1,154.32
REELCRAFT D84050 OLP1 letkukela 1 tuuma 50 jalkaa pituus 250 Psi 150f | AD8VXY 4NA88 D84050 OLP1Letkun kelaPVCTeollinen----Tärinänkestävä, itselukittuva€1,450.86
REELCRAFT 82075 OMP1 Letkukela Industrial 2000 Psi 210f | AD8VXZ 4NA89 82075 OMP1Letkun kelaSAE 100 R1 TTeollinen----Tärinänkestävä, itselukittuva€1,434.30
REELCRAFT 83050 OMP1 Letkukela Teollinen 1 Psi 250f | AD210VYA 8NA4 83050 OMP1Letkun kelaSAE 100 R1 TTeollinen----Tärinänkestävä, itselukittuva€1,454.81
REELCRAFT 81075 OHP1 Letkukela Industrial 4000 Psi 210f | AD8VYB 4NA91 81075 OHP1Letkun kelaSAE 100 R2 TTeollinen----Tärinänkestävä, itselukittuva€1,454.73
REELCRAFT PW81000 OHP1 letkukela 3/8 tuumaa 100 jalkaa pituus 5000 Psi | AD8WFD 4NB25 PW81000 OHP1Letkun kela-Raskas kaksoisjalusta, teollisuusPuuteroitu-Teräs-Tärinänkestävä, itselukittuva€1,381.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT 82075 OLP letkukela, sisähalkaisija 1/2 tuumaa, 300 psi, letkun pituus 75 jalkaa
€1,123.88 / yksikkö