Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REELCRAFT 8-HR1004-3 Säädettävä puskurin rajoitin, kaksoisläpimitta 0.530, paksuus 1.25 tuumaa | BT7RFX

REELCRAFT 8-HR1004-3 Säädettävä puskurin pysäytin, kaksoissisähalkaisija 0.530, paksuus 1.25 tuumaa

Varastossa
Tuote: BT7RFX Malli: 8-HR1004-3

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuristettu puskurin pysäytys
Halkaisija ATwin 0.530 "
Halkaisija BCE3"
Halkaisija D1.25 "
KäytettäväksiTH5000, TH7000, TW5000, TW7000, TW80000 ja TWHD70000
Letkutunnus1/4 "Twin
Paino0.24 lbs.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108

Tuotteen yksityiskohdat:

,Säädettävät puskurit ovat kiinteää valettua kumia, jotka takaavat pitkän käyttöiän ja luistamattoman otteen. Puskurien avulla halutun pituinen letku tai johto voidaan säilyttää pysyvästi kelan ulkopuolella. Puskurit sisältyvät letkun tai johdon kanssa ostettuihin keloihin. Ilmoita tilauksen yhteydessä osanumero, kelan malli ja letkun tunnus ja ulkohalkaisija tai johto AWG ja johtimien lukumäärä.,

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT 8-HR1004-3 Säädettävä puskurin pysäytin, kaksoissisähalkaisija 0.530, paksuus 1.25 tuumaa
€26.07 / yksikkö