REELCRAFT 7670 OLP jousipalautusletkukela, 70 Ft, 1/4 tuuman koko Mnpt, 300 psi maksimi käyttöpaine | CT8WAK 263D66

REELCRAFT 7670 OLP Spring Return Hose Reel, 70 Ft, 1/4 Inch Size Mnpt, 300 Psi Max Op Pressure

Varastossa
Tuote: CT8WAK Malli: 7670 OLPRistiviite: 263D66

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€745.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKevään paluuletkukela

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.65

Tuotteen yksityiskohdat:

,The Reelcraft Series 7000 spring retractable hose reel is very robust and ideal for the most demanding applications. The base and guide arm are constructed from high-grade steel and engineered with structural forms and gussets to yield the greatest amount of strength., , ,Individually powder-coated steel components offer maximum protection from premature corrosion, ,Inlet hose is plumbed into the base to eliminate the risk of stress on the swivel, ,Low-pressure 3/8 in. x 70 ft. PVC hose included; hose is for air or water service only, ,Guide arm adjusts to seven positions, ,Base plate, upright, and guide arm are constructed from 11 gauge steel; the spool is 16 gauge steel, ,Additional Series 7000 reel models include stainless steel, controlled return, enclosed, twin hydraulic, fuel delivery, pressure wash, and gas/cable welding, ,Made in the USA, , ,*Reel is shipped in the top wind position. The reel image is shown in the side wind position.,

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
REELCRAFT F4525 OLPBW Pavement Reel | CT8VXN 38L603 F4525 OLPBWkela€486.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT 7670 OLP Spring Return Hose Reel, 70 Ft, 1/4 Inch Size Mnpt, 300 Psi Max Op Pressure
€745.58 / yksikkö