REELCRAFT 600451-50 Letku | BT4ZFB 23LG53

REELCRAFT 600451-50 Letku

Tuote: BT4ZFB Malli: 600451-50Ristiviite: 23LG53
€644.09 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoaineletku

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPäätyasennus 1Päätyasennus 2LetkutunnusLetkun pituusMaks. LämpötilaPainePainoHinta
REELCRAFT S27-260043 Letkukokoonpano | BT6KBA 23LG94 S27-2600433/4 "NPT (M)3/4 "NPT (M)3 / 4 " 50ft.210 astetta F.1525 psi22.2 lbs.€711.87
REELCRAFT S33-260043 Letkukokoonpano | BT6KBJ 23LH90 S33-2600431/4 "NPT (M)3/8 "NPT (M)1 / 4 "35ft.210 astetta F.3275 psi5.2 lbs.€236.11
REELCRAFT S40-260043 Letkukokoonpano | BT6KBK 23LG97 S40-2600431/2 "NPT (M)1/2 "NPT (M)1 / 2 " 16ft.210 astetta F.3000 psi7.4 lbs.€164.39
REELCRAFT S600160-3 letkukokoonpano | BT6KBX 23LH02 S600160-33/4 "NPT (M)3/4 "NPT (M)3 / 4 " 75ft.150 astetta F.50 psi52.5 lbs.€977.77
REELCRAFT S17-260043 Letku, jatko | BT7EKP 23LF73 S17-2600431/2 "NPT (M)1/2 "NPT (M)1 / 2 " 2ft.210 astetta F.3000 psi0.91 lbs.€67.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT 600451-50 Letku
€644.09 / yksikkö