REELCRAFT 5635 OLPSW5 esihuuhteluletkukela, sisähalkaisija 3/8 tuumaa, 125 psi, letkun pituus 35 jalkaa | BT4ZEG

REELCRAFT 5635 OLPSW5 esihuuhteluletkukela, sisähalkaisija 3/8 tuumaa, 125 psi, letkun pituus 35 jalkaa

Tuote: BT4ZEG Malli: 5635 OLPSW5
€744.35 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainepesurin letkukela

Tuotteen yksityiskohdat:

,Reelcraft’s Series 5000 pre-rinse hose reels are durable and compact for a wide range of applications with critical space requirements., , ,A lever-operated spray valve is included (S600080), ,Optional 360° rotating swivel (600248) offers 20° of angular motion, ,Push-Lok®, field replaceable, hose end fittings, ,Rated for hot water up to 180 °F (82 °C), ,Made in the USA, , ,*Reel is shipped in the top wind position. The reel image is shown in the side wind position.,

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT 5635 OLPSW5 esihuuhteluletkukela, sisähalkaisija 3/8 tuumaa, 125 psi, letkun pituus 35 jalkaa
€744.35 / yksikkö