REELCRAFT 5630 OMP Letkukela, Sisähalkaisija 3/8 tuumaa, 2600 Psi, Letkun pituus 30 jalkaa | BT4ZEA

REELCRAFT 5630 OMP letkukela, sisähalkaisija 3/8 tuumaa, 2600 psi, letkun pituus 30 jalkaa

Tuote: BT4ZEA Malli: 5630 OMP
€749.70 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kela
LetkuKyllä
Letku päättyy3/8 "NPT (M)
Letkutunnus3 / 8 "
Letkun pituus30ft.
Letku ulkopuolella Dia.0.69 "
Tuloaukko3/8 "NPT (F)
Maks. Lämpötila210 astetta F.
pistorasia3/8 "NPT (F)
Paine2600 psi
Paino31 paunaa.

Tuotteen yksityiskohdat:

,Reelcraftin Series 5000 letkukelat ovat kestäviä ja kompakteja monenlaisiin sovelluksiin, joissa tarvitaan kriittisiä tilantarvetta., , ,Letku on asennettu pohjaan, jotta vältetään kääntölaitteen liiallinen rasitus, ,Taivutettu putken kääntörakenne tarjoaa tasaisen letkun siirto kelalle, ,Kääntyvä rullan sisäkkäin on suojattu iskuilta ja ympäristöltä, ,Luotettava nopeussalpa mahdollistaa kelan positiivisen lukituksen kahteen asentoon kierrosta kohden, ,Kaikki teräsosat on pulverimaalattu maksimaalisen korroosionkestävyyden saavuttamiseksi , ,Roboottisesti hitsattu teräsjalusta tarjoaa maksimaalisen lujuuden ja tasaisen laadun, ,Made in USA, , ,*Kela toimitetaan ylätuulessa. Kelan kuva näytetään sivutuulen asennossa.,

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkun materiaaliLaakeritTullimääräLetku ulkopuolella Dia.TuloaukkoSalpaMax. PaineMaks. LämpötilaHinta
REELCRAFT A5825 OLPSMR 1-letkukela, 1/2 tuumaa, 25 jalkaa | AA4MBL 12U321 A5825 OLPSMR 1PVCRasvatonTeollinen--Hiljainen salpa300 psi150-astetta F€496.85
REELCRAFT 5635 ELPSW5 1 Letkukela General Industrial 250 Psi | AD2BLH 3MJJ1 5635 ELPSW5 1Synteettinen kumiPysyvästi voideltuYleinen, teollisuus--Tärinänkestävä, itselukittuva250 psi210-astetta F€730.23
REELCRAFT 5435 OHP1 Letkukela Industrial 5000 Psi 210f | AD7ZDA 4HK88 5435 OHP1SAE 100 R2 TPysyvästi voideltuTeollinen--Tärinänkestävä, itselukittuva5,000 psi210-astetta F€520.11
REELCRAFT A5835 OMP1 Letkukela Industrial 2000 Psi 210f | AD7ZDD 4HK91 A5835 OMP1SAE 100 R1 TPysyvästi voideltuTeollinen--Tärinänkestävä, itselukittuva2,000 psi210-astetta F€949.69
REELCRAFT 5400 OLP1 Letkukela 1/4 tuumaa 500 psi | AD8PRN 4LMH6 5400 OLP1-Pysyvästi voideltuTeollinen--Tärinänkestävä, itselukittuva500 psi150-astetta F€513.67
REELCRAFT 5625 OHP1 Letkukela Industrial 4000 Psi 210f | AD8VXT 4NA83 5625 OHP1SAE 100 R2 TPysyvästi voideltuTeollinen--Cam-salpa rullanohjaimella4,000 psi210-astetta F€582.04
REELCRAFT 5450 ELP1 letkukela 1/4 tuumaa 50 jalkaa pituus 300 Psi 150f | AD8WEP 4NB11 5450 ELP1PVCPysyvästi voideltu---Cam-salpa rullanohjaimella300 psi150-astetta F€635.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT 5630 OMP letkukela, sisähalkaisija 3/8 tuumaa, 2600 psi, letkun pituus 30 jalkaa
€749.70 / yksikkö