Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REELCRAFT 1-HS1004 Säädettävä puskurin pysäytin, ulkohalkaisija 2.5 tuumaa

Varastossa
Tuote: BT6RAU Malli: 1-HS1004
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
€34.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkukelan puskuri
Halkaisija A0.625 - 0.749 "
Halkaisija BCE2.5 "
Halkaisija D1.25 "
KäytettäväksiRT400, RT600, 4000, 5000, 5005, DP, L 5000 ja L 70000
Letkutunnus3 / 8 "
Paino0.25 lbs.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108

Tuotteen yksityiskohdat:

,Säädettävät puskurit ovat kiinteää valettua kumia, jotka takaavat pitkän käyttöiän ja luistamattoman otteen. Puskurien avulla halutun pituinen letku tai johto voidaan säilyttää pysyvästi kelan ulkopuolella. Puskurit sisältyvät letkun tai johdon kanssa ostettuihin keloihin. Ilmoita tilauksen yhteydessä osanumero, kelan malli ja letkun tunnus ja ulkohalkaisija tai johto AWG ja johtimien lukumäärä.,

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisija AHalkaisija BCEHalkaisija DLetkutunnusKokoPainoHinta
REELCRAFT 1-HR1004-A 1 Letkukelan puskurin käyttö AC4DVW AD2WHE AD2WHF: n kanssa | AA9WPM 1GYH3 1-HR1004-A 1----0.625 "- 0.749"-€26.22
REELCRAFT 1-HR1004 1 Letkukelan puskurin käyttö AC4DVX AD2WHG AD2WHH: n kanssa | AA9WPN 1GYH4 1-HR1004 1------€27.60
REELCRAFT 1-HR1004-3 1 Letkukelan puskurin käyttö AC4DVY AD8VXU AD9EDT: n kanssa | AA9WPP 1GYH5 1-HR1004-3 1----0.438 "- 0.625"-€28.23
REELCRAFT 2-HR1004-3 1 Letkukelan puskurin käyttö AC4DVZ AD2WHJ AD7ZDC: n kanssa | AA9WPQ 1GYH6 2-HR1004-3 1------€28.94
REELCRAFT 3-HR1004-3 1 Letkukelan puskurin käyttö AD8VXX AD8VXY AD8VYA: n kanssa | AA9WPR 1GYH7 3-HR1004-3 1------€21.21
REELCRAFT 8-HR1004-3 1 letkukelan puskurin käyttö AD8WEU AE6BDF AE6CBP kanssa | AA9WPT 1GYH8 8-HR1004-3 1------€28.04
REELCRAFT 3-HR1005 1 Letkukelan puskurin käyttö AD8VYE: n kanssa AA9WPU 1GYJ1 3-HR1005 1------€58.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT 1-HS1004 Säädettävä puskurin pysäytin, ulkohalkaisija 2.5 tuumaa
€34.78 / yksikkö