REED INSTRUMENTS SD-4GB SD-muistikortti 2.125 tuumaa x 1.625 tuumaa x 0.125 tuumaa | AH6WGG 36JH29

REED INSTRUMENTS SD-4GB SD-muistikortti 2.125 tuumaa x 1.625 tuumaa x 0.125 tuumaa

Tuote: AH6WGG Malli: SD-4GBRistiviite: 36JH29

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSD-muistikortti
rakentaminenMuovi
Toimintovarastointi
Koko2.125 "x 1.625" x 0.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)7.37
Laivan leveys (cm)4.57
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REED INSTRUMENTS SD-4GB SD-muistikortti 2.125 tuumaa x 1.625 tuumaa x 0.125 tuumaa