Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RED INSTRUMENTS R3001 Anemometri, Pitot-putki, tasauspainemittarilla CD4DKY

REED INSTRUMENTS R3001 tuulimittari, Pitot-putki, differentiaalipainemittarilla

Varastossa
Tuote: CD4DKY Malli: R3001

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€557.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätuulimittari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

REED R3001 tuulimittari / eropainemittari mittaa tuulen nopeuden ja paine-eron lämmitetyn ilman ja kylmän veden välillä.

Ominaisuudet:

  • REED R3001 tuulimittari / differentiaalipainemittari sisältää taustavalaistun LCD-näytön, joka parantaa luettavuutta heikossa valaistuksessa.
  • Se tarjoaa automaattisen virrankatkaisun, kun laitetta ei käytetä aktiivisesti 20 minuuttiin akun suorituskyvyn tai varmuuskopioinnin optimoimiseksi.
  • Tässä tuulimittarissa on muisti, joka tallentaa 99 lukemaa jokaisesta kolmesta mittaustilasta (ilman nopeus, ilmavirran määrä, paine ja ympäristön lämpötila).
  • Siinä on lisäksi sisäänrakennettu jalustakiinnitys pitkäaikaista valvontaa varten.
  • Sen käyttölämpötilat vaihtelevat välillä 32 - 122 astetta F.
  • Tässä mittauslaitteessa on 'hold zero' -painike mittausten nollaamiseksi ja pitämiseksi.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • REED-instrumentit R1500 säädettävä jalusta: Tässä kevyessä jalustassa on alumiiniseosrakenne, joka lisää kestävyyttä ja 3-osainen jalkalukkojärjestelmä, jossa on luistamattomat kumijalat lisäävät vakautta.

Standardit ja hyväksynnät:

  • CE

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on REED R3001 tuulimittarin/manometrin käyttökosteusalue?

A. 10 - 80 %.

K. Mikä on tämän instrumentin säilytyslämpötila?

A. 14 - 140 astetta F.

K. Kuinka vaihtaa paristo REED R3001 tuulimittariin/manometriin?

A.

  • Kytke mittari pois päältä.
  • Irrota paristokotelon kansi löysäämällä mittarin takana olevaa ruuvia.
  • .
  • Aseta paristolokeron kansi takaisin paikoilleen ja kiristä ruuvi, kun olet asentanut uudet paristot paristolokeroon.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
RED-VÄLINEET 8906 Siipilämpömittari, ilman nopeus ja ilman lämpötila | CD4DKT 8906€234.53
RED-INSTRUMENTIT LM-81AM Kompakti siipikokemittari, taskukoko | CD4DKV LM-81AM€110.44
REED INSTRUMENTS R1900 Ilman nopeusmittari, kompakti, näyttää ilman nopeuden ja lämpötilan | CD4DKX R1900€98.03
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REED INSTRUMENTS R3001 tuulimittari, Pitot-putki, differentiaalipainemittarilla
€557.17 / yksikkö