Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RED-VÄLINEET R2005-NIST-infrapunalämpömittari, tyypin K lämpöpari, NIST-sertifioitu, 1050 astetta. C | CD4CYL

REED INSTRUMENTS R2005-NIST-infrapunalämpömittari, tyypin K lämpöpari, NIST-sertifioitu, 1050 astetta. C

Varastossa
Tuote: CD4CYL Malli: R2005-NIST

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€383.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräinfrapunalämpömittari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

REED Instruments R2005-NIST infrapunalämpömittari mittaa lämpötiloja jopa 2498 astetta F ruoan valmistuksessa, turvallisuus- ja palotarkastuksessa, muovin muovauksessa, silkkipainatuksessa ja LVI-huollossa. Siinä on äänihälytys, joka varoittaa käyttäjää korkeista / matalista lämpötiloista. Tässä lämpömittariyksikössä on 1.6 tuuman taustavalaistu LCD-näyttö helppoa tarkkailua varten.

Ominaisuudet:

  • REED Instruments R2005-NIST infrapunalämpömittarissa on sisäänrakennettu laserosoitin kohdealueen tunnistamiseksi.
  • Siinä on automaattinen sammutus, joka sammuttaa laitteen, jos se jätetään käyttämättä yli kahdeksan sekuntia.
  • Tässä lämpömittarissa on sisäänrakennettu tyypin K termoparitulo kosketinmittausta varten.
  • Siinä on liipaisinlukko helppoa jatkuvaa käyttöä varten ja alhaisen akun osoitin, joka ilmoittaa käyttäjälle akun tyhjenemisestä.
  • Sen emissiivisyys on digitaalisesti säädettävä välillä 0.1 - 1.0

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • REED-instrumentit CA-05A Pehmeä kantolaukku: Tämä kotelo on ihanteellinen lämpömittarin säilyttämiseen ja kuljettamiseen. Siinä on pääinstrumenttilokero ja sivutasku tarvikkeille.

Standardit ja hyväksynnät:

  • CE
  • NIST Kalibroitu

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on sopiva etäisyyden ja pisteen kokosuhde tälle lämpömittarille?

A. 30:1.

K. Mikä on emissiokyky?

A. Emissiivisyys kuvaa materiaalien energiaa emittoivia ominaisuuksia.

K. Kuinka mitata lämpötiloja kiiltäviltä ja kiillotetuilta metallipinnoilta?

A.

  • Peitä metallipinta maalarinteipillä tai tasaisella mustalla maalilla.
  • Anna teipin lämmetä samaan lämpötilaan kuin alla oleva materiaali.
  • Mittaa nauhan lämpötila edellä mainitulla tavalla.

K. Mikä on tämän R2005-NIST-infrapunalämpömittarin muistin koko?

V. Tämä lämpömittari voi tallentaa jopa 20 lukemaa.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REED INSTRUMENTS R2005-NIST-infrapunalämpömittari, tyypin K lämpöpari, NIST-sertifioitu, 1050 astetta. C
€383.54 / yksikkö