Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RED-INSTRUMENTIT Digitaalinen K4030-NIST-stroboskooppi, pistoolikahva, NIST-sertifioitu, 5-30 minuutin käyttöjakso | CD4DMD

REED INSTRUMENTS K4030-NIST digitaalinen stroboskooppi, pistoolikahva, NIST-sertifioitu, 5-30 minuutin käyttöjakso

Varastossa
Tuote: CD4DMD Malli: K4030-NIST

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€682.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen stroboskoopin lamppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.125
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

REED Instruments K4030-NIST digitaalinen stroboskooppi on ihanteellinen liikkeen pysäyttämiseen ja pyörivän kohteen nopeuden mittaamiseen koskettamatta sitä. Se mittaa liikkuvien hammaspyörien, pumppujen, sentrifugien, puhaltimien, moottoreiden ja muiden pyörityslaitteiden nopeuksia (10-10500 RPM). Tämän digitaalisen stroboskoopin mukana tulee hehkulamppu, pistoolin kahva ja virtajohto.

Ominaisuudet:

  • REED Instruments K4030-NIST digitaalinen stroboskooppi on suunnattu pyörivään kohteeseen ja stroboskoopin välähdysnopeus on synkronoitu kohteen nopeuden (RPM) kanssa.
  • Siinä on 5-numeroinen LED-näyttö painikkeilla vilkkumisnopeuden nopeaa kaksinkertaistamista tai jakamista varten.
  • Tässä digitaalisessa stroboskoopissa, jonka käyttöjakso on 5–30 minuuttia (riippuen kierrosluvusta), on pistoolin kädensija yksikön siirtämiseksi työtilan poikki, ja se voidaan asentaa jalustaan ​​kiinteää käyttöä varten.
  • Siinä on Xenon-lamppu (6500 astetta K), jonka sädekulma on 80 astetta ja 4 jouleen välähdysenergia 60-1000 mikrosekunnin välähdystä varten.
  • Tämä digitaalinen stroboskooppi K4030-NIST hyväksyy 110 VAC, 50/60 Hz virtalähteen.
  • Siinä on RS232-sarjaliitäntä ja se voidaan liittää Windows XP / Vista / 7 -tietokoneeseen yhteensopivalla USB-kaapelilla ja SW-U801-WIN-ohjelmistolla.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • REED-instrumentit K4020-BULB Xenon-lamppu: Tämä polttimo toimii tämän REED Instruments K4030-NIST digitaalisen stroboskoopin kanssa saatavan Xenon-lampun varaosana.
  • REED-instrumentit R8888 kova kantolaukku: Tämä ruiskuvalettu kova muovikotelo antaa käyttäjille mahdollisuuden kantaa tätä digitaalista stroboskooppia turvallisesti.
  • REED Instruments R1500 kolmijalka: Tämän asennuslaitteen avulla käyttäjät voivat muuntaa tämän laitteen tiedonkeruulaitekokoonpanoksi pitkäaikaista valvontaa varten kiinteässä paikassa.

Standardit ja hyväksynnät:

  • CE
  • NIST Kalibroitu

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitkä ovat tämän REED Instruments K4030-NIST digitaalisen stroboskoopin käyttöolosuhteet?

A. REED Instruments K4030-NIST digitaalista stroboskooppia käytetään lämpötiloissa 32 - 122 astetta C ja kosteudessa 0 - 50 %. Sitä voidaan säilyttää lämpötiloissa -10 - 80 astetta F (-4 - 140 astetta C).

K. Mikä on tämän REED Instruments K4030-NIST digitaalisen stroboskoopin vasteaika?

A. REED Instruments K4030-NIST digitaalisen stroboskoopin vasteaika on alle 1 sekunti.

K. Onko tässä REED Instruments K4030-NIST digitaalisessa stroboskoopissa sisäistä muistia?

A. REED Instruments K4030-NIST digitaalisessa stroboskooppissa on 10 datapisteen sisäinen muisti.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REED INSTRUMENTS K4030-NIST digitaalinen stroboskooppi, pistoolikahva, NIST-sertifioitu, 5-30 minuutin käyttöjakso
€682.50 / yksikkö