Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REDINGTON 6308-0500-0000 Counter Electronic ylös/alas 8-numeroinen | AC3AGM 2PPX2

REDINGTON 6308-0500-0000 Elektroninen laskuri ylös/alas 8-merkkinen

Varastossa
Tuote: AC3AGM Malli: 6308-0500-0000Ristiviite: 2PPX2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen laskuri
tarkkuus100%
Merkin korkeus0.32 "mustat numerot valkoisella pohjalla
Connector Type6 ruuviliitintä
Laskee sekunnissaHidas nopeustila 0-40 CPS, nopea 0-500 CPS
Syvyys1.5 "
näyttö0.32 "LCD-mustat numerot valkoisella pohjalla
hyödyt1.79 "X 0.89" paneelin aukko
Korkeus1.1 "
TulosignaaliKuiva kosketus
TulojänniteLithium Battery
liitäntäEi eristetty
IP-luokitus66
Pituus2"
Min. On / Off-pulssi12.5 ms. Suurnopeustilassa 1.0 ms. Hidas nopeustilassa
AsennusSuorakulmainen paneelikiinnitys
NEMA-luokitus4, 4X, 12
Numeroiden määrä8
ulostuloEi eristetty
TuotosluokitusEi eristetty
Virta vaaditaanItsekäyttöinen (yli 15 vuotta litiumparisto)
PresetEi
ReleEi
Nollaa tyyppiManuaalinen etupaneeli
TyyppiElektroninen, ylös / alas
Leveys1.1 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi9029108000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Skaalain (ei)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REDINGTON 6308-0500-0000 Elektroninen laskuri ylös/alas 8-merkkinen
€46.24 / yksikkö