PUNAINEN LIONI LD4T06P0 4 tuuman korkea 6-numeroinen LED-ajastin / jakso ja välitys | AA4RTE 13C973

RED LION LD4T06P0 4 tuuman Hi 6-numeroinen led-ajastin/jakso relayoutilla

Tuote: AA4RTE Malli: LD4T06P0Ristiviite: 13C973

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuuri näyttö
tarkkuus0.01%
Connector TypeRuuviterminaali
Syvyys2.25 "
näyttö4 "korkea LED
Näytä numerot6
Näyttöalue999999
kiihtymys24VDC
SyöttöalueOhjelmoitava
liitäntäRS485 / RS232
AsennusKiinnike
NEMA-luokitusNEMA 4X / IP65
Virta vaaditaan50 - 250 VAC / 22 - 250 VDC
Releet1
Todellinen RMSEi
TyyppiAjastin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.6
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)84.58
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8531200040
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RED LION LD4T06P0 4 tuuman Hi 6-numeroinen led-ajastin/jakso relayoutilla