Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RED HEAD WW-3830 kiila-ankkuri, kierrekoko 3/8-16, ruostumaton teräs 304, halkaisija 3/8 tuumaa, 50 PK | CG8YTM 2G574

RED HEAD WW-3830 kiila-ankkuri, 3/8-16 kierrekoko, 304 ruostumaton teräs, halkaisija 3/8 tuumaa, 50 PK

Varastossa
Tuote: CG8YTM Malli: WW-3830Ristiviite: 2G574

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€264.44 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.3 / 8 "
Ankkurin pituus3"
AnkkurimateriaaliRuostumaton teräs
Upotus betoniin1 1 / 2 "
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka304
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Työn paksuus1 1 / 8 "
Min. Upotus1 1 / 2 "
Seisminen HyväksyttyEi
KierreTäysin kierretty
thread Pituus1 3 / 4
Kierteen koko3 / 8-16
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)2,620
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)2,240
Kiila -ankkurityyppiLaajennuskiila-ankkuri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.295
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisältää: Mutterit ja aluslevyt

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RED HEAD WW-3830 kiila-ankkuri, 3/8-16 kierrekoko, 304 ruostumaton teräs, halkaisija 3/8 tuumaa, 50 PK
€264.44 /pakkaus