Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RED HEAD WW-3470 kiila-ankkuri, 304 ruostumaton teräs, 3/4 x 7 tuuman koko, 10 pk | AA7FVR 15X122

RED HEAD WW-3470 kiila-ankkuri, 304 ruostumaton teräs, koko 3/4 x 7 tuumaa, 10 pk

Varastossa
Tuote: AA7FVR Malli: WW-3470Ristiviite: 15X122

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€533.28 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.3 / 4 "
Ankkurin pituus7"
AnkkurimateriaaliRuostumaton teräs
Upotus betoniin3-1 / 4 "
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
Luokka304
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Maks. Työn paksuus3
Min. Upotus3.25 "
thread Pituus3 1 / 2
Kierteen koko3 / 4-10
TyyppiTäysin kierretty
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)13720
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)13720

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.185
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)34.04
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi7318152091
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RED HEAD WW-3470 kiila-ankkuri, 304 ruostumaton teräs, koko 3/4 x 7 tuumaa, 10 pk
€533.28 /pakkaus