Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RED HEAD WW-1432 laajennuskiila-ankkuri, halkaisija 1/4 tuumaa, tavallinen, ruostumaton teräs, 100 pk | CD2WME 2G558

RED HEAD WW-1432 laajennuskiila-ankkuri, halkaisija 1/4 tuumaa, tavallinen, ruostumaton teräs, 100 pk

Varastossa
Tuote: CD2WME Malli: WW-1432Ristiviite: 2G558
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
€325.61 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.1 / 4 "
Ankkurin pituus3.25 "
Upotus betoniin2.125 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka304
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Työn paksuus1.875 "
Min. Upotus1.125 "
StandardiAA-1923A tyyppi 4
KierreTäysin kierretty
thread Pituus2.25 "
Kierteen koko1 / 4-20
TyyppiLaajennuskiila-ankkuri
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)1400
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)1780

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.115

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RED HEAD WW-1432 laajennuskiila-ankkuri, halkaisija 1/4 tuumaa, tavallinen, ruostumaton teräs, 100 pk
€325.61 /pakkaus