Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RED HEAD WW-1422 laajennuskiila-ankkuri, halkaisija 1/4 tuumaa, tavallinen, ruostumaton teräs, 100 pk | CD2WMD 2G556

RED HEAD WW-1422 laajennuskiila-ankkuri, halkaisija 1/4 tuumaa, tavallinen, ruostumaton teräs, 100 pk

Varastossa
Tuote: CD2WMD Malli: WW-1422Ristiviite: 2G556
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
€285.31 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.1 / 4 "
Ankkurin pituus2.25 "
Upotus betoniin1-15 / 16 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka304
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Työn paksuus7 / 8 "
Min. Upotus1.125 "
StandardiAA-1923A tyyppi 4
KierreTäysin kierretty
thread Pituus1.25 "
Kierteen koko1 / 4-20
TyyppiLaajennuskiila-ankkuri
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)1400
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)1780

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.665

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RED HEAD WW-1422 laajennuskiila-ankkuri, halkaisija 1/4 tuumaa, tavallinen, ruostumaton teräs, 100 pk
€285.31 /pakkaus