Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RED HEAD WS-3470 kiila-ankkuri, 3/4-10 kierrekoko, teräs, halkaisija 3/4 tuumaa, 10PK | CG8YRT 3A465

RED HEAD WS-3470 kiila-ankkuri, 3/4-10 kierrekoko, teräs, halkaisija 3/4 tuumaa, 10 PK

Varastossa
Tuote: CG8YRT Malli: WS-3470Ristiviite: 3A465

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€112.15 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.3 / 4 "
Ankkurin pituus7"
AnkkurimateriaaliTeräs
Upotus betoniin6 5 / 8 "
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaEi arvosteltu
MateriaaliTeräs
Maks. Työn paksuus3"
Min. Upotus3 1 / 4 "
Seisminen HyväksyttyEi
KierreTäysin kierretty
thread Pituus5 1 / 8
Kierteen koko3 / 4-10
Lopullinen vetäytyminen (Lb.)17,700
Lopullinen leikkaus (Lb.)23,740 paunaa.
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)13,720
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)10,840
Kiila -ankkurityyppiLaajennuskiila-ankkuri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.32
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisältää: Mutterit ja aluslevyt

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RED HEAD WS-3470 kiila-ankkuri, 3/4-10 kierrekoko, teräs, halkaisija 3/4 tuumaa, 10 PK
€112.15 /pakkaus