Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RED HEAD WS-3454G kiila-ankkuri, hiiliteräs, 3/4 X 5-1/2 tuumaa, 10 pk | AA7FVC 15X107

RED HEAD WS-3454G kiila-ankkuri, hiiliteräs, koko 3/4 x 5-1/2 tuumaa, 10 pk

Varastossa
Tuote: AA7FVC Malli: WS-3454GRistiviite: 15X107

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€183.16 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.3 / 4 "
Ankkurin pituus5.5 "
AnkkurimateriaaliTeräs
Upotus betoniin3-1 / 4 "
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliHiiliteräs, sinkitty
Maks. Työn paksuus1.5
Min. Upotus3.25 "
thread Pituus3 5 / 8
Kierteen koko3 / 4-10
TyyppiTäysin kierretty
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)13720
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)13720

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.3975
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RED HEAD WS-3454G kiila-ankkuri, hiiliteräs, koko 3/4 x 5-1/2 tuumaa, 10 pk
€183.16 /pakkaus