Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RED HEAD WS-1270G kiila-ankkuri, hiiliteräs, 1/2 x 7 tuumaa, 25 pk | AA7FUZ 15X104

RED HEAD WS-1270G kiila-ankkuri, hiiliteräs, 1/2 x 7 tuuman koko, 25 pk

Varastossa
Tuote: AA7FUZ Malli: WS-1270GRistiviite: 15X104

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€277.44 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.1 / 2 "
Ankkurin pituus7"
AnkkurimateriaaliTeräs
Upotus betoniin2-1 / 4 "
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliHiiliteräs, sinkitty
Maks. Työn paksuus4.25
Min. Upotus2.25 "
thread Pituus5 1 / 2
Kierteen koko1 / 2-13
TyyppiTäysin kierretty
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)4760
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)5100

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.23
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RED HEAD WS-1270G kiila-ankkuri, hiiliteräs, 1/2 x 7 tuuman koko, 25 pk
€277.44 /pakkaus