Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RED HEAD SWW-3836 Kiila-ankkuri, 316 ruostumaton teräs, 3/8 X 3-3/4 tuuman koko, 50Pk | AA7FUM 15X092

RED HEAD SWW-3836 kiila-ankkuri, 316 ruostumaton teräs, koko 3/8 x 3-3/4 tuumaa, 50 pk

Varastossa
Tuote: AA7FUM Malli: SWW-3836Ristiviite: 15X092

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€503.06 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.3 / 8 "
Ankkurin pituus3.75 "
AnkkurimateriaaliRuostumaton teräs
Upotus betoniin1-1 / 2 "
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
Luokka316
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Maks. Työn paksuus1.875
Min. Upotus1.5 "
thread Pituus2 1 / 2
Kierteen koko3 / 8-16
TyyppiTäysin kierretty
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)2620
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)2240

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7405
Laivan korkeus (cm)6.99
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)12.07
HS-koodi7318152091
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RED HEAD SWW-3836 kiila-ankkuri, 316 ruostumaton teräs, koko 3/8 x 3-3/4 tuumaa, 50 pk
€503.06 /pakkaus