Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RED HEAD SLDT-1230 ankkuri, 410 ruostumaton teräs, 1/2 x 3 tuumaa, 25 pk | AA7GEZ 15X736

RED HEAD SLDT-1230 ankkuri, 410 ruostumaton teräs, koko 1/2 x 3 tuumaa, 25 pk

Varastossa
Tuote: AA7GEZ Malli: SLDT-1230Ristiviite: 15X736

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€546.14 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBetoniankkuriruuvi
Ankkuri Dia.1 / 2 "
Pään tyyliHex-aluslevy
Pituus3"
Materiaali410 Ruostumaton teräs
Maks. Työn paksuus1 / 2 "
Min. Upotus2"
TyyppiSuuri halkaisija
Lopullinen leikkaus (Lb.)7380
Lopullinen jännitys (paunaa)4236

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.205
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi7318152091
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RED HEAD SLDT-1230 ankkuri, 410 ruostumaton teräs, koko 1/2 x 3 tuumaa, 25 pk
€546.14 /pakkaus