Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RED HEAD SFS-3840 ankkuri, 304 ruostumaton teräs, 3/8 tuuman koko, 50 pk | AA7GEX 15X733

RED HEAD SFS-3840 ankkuri, 304 ruostumaton teräs, 3/8 tuuman koko, 50 pk

Varastossa
Tuote: AA7GEX Malli: SFS-3840Ristiviite: 15X733

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€685.86 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaaninen ankkuri
Ankkuri Dia.3 / 8 "
Ankkurin pituus4"
Pään tyyliPhillipsin litteä pää
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Maks. Työn paksuus2.5 "
Min. Upotus1.5 "
Kierteen koko5 / 16-18
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)3040
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)3100

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.475
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RED HEAD SFS-3840 ankkuri, 304 ruostumaton teräs, 3/8 tuuman koko, 50 pk
€685.86 /pakkaus