Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RED HEAD RM-12 Drop-In ankkuri, 50Pk | AC8GMY 3A494

RED HEAD RM-12 pudotettava ankkuri, 50 kpl

Varastossa
Tuote: AC8GMY Malli: RM-12Ristiviite: 3A494

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€119.45 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPudotettava ankkuri
Ankkuri Dia.3 / 4 "
Ankkurin pituus2"
AnkkurimateriaaliTeräs
Pultti Dia.1 / 2 "
Poranterän koko5 / 8 "
Drive-työkalut3A498
Pudotusankkurin tyyppiLaippa
Suorittaa loppuunSinkitty
Pituus2"
MateriaaliSinkitty teräs
Min. Reiän syvyys2"
Kierteen syvyys3 / 4 "
Kierteen koko1 / 2-13
TyyppiLaippa
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)4580
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)5840

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.655
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaVN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RED HEAD RM-12 pudotettava ankkuri, 50 kpl
€119.45 /pakkaus