Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RED HEAD RL-38 Drop-In-ankkuri, Teräs, 1/2 tuuman halkaisija, 50PK | CG8YQX 2G488

RED HEAD RL-38 Drop-In-ankkuri, teräs, halkaisija 1/2 tuumaa, 50PK

Varastossa
Tuote: CG8YQX Malli: RL-38Ristiviite: 2G488

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.64 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPudotettava ankkuri
Ankkuri Dia.1 / 2 "
Ankkurin pituus1 5 / 8 "
AnkkurimateriaaliTeräs
Pultti Dia.3 / 8 vuonna
Poranterän koko1 / 2 vuonna
Drive-työkalut3A498
Pudotusankkurin tyyppiEi laippa
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliTeräs
Min. Reiän syvyys1 5/8 tuumaa
Kierteen syvyys1 / 2 "
Kierteen koko3 / 8 "-16
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)3,160
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)3,800

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.53
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RED HEAD RL-38 Drop-In-ankkuri, teräs, halkaisija 1/2 tuumaa, 50PK
€52.64 /pakkaus