LINCOLN ELECTRIC K841 -kaasupyöräkärry malleille R3r-400/500 | AA4AHR 12C035

LINCOLN ELECTRIC K841 kaasusylinterikärry R3r-400/500: lle

Varastossa
Tuote: AA4AHR Malli: K841Ristiviite: 12C035

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,230.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasupyörän alavaunu
Pituus50ft.
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 32.4
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)127
Laivan leveys (cm)66.04
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Korin alavaunu asentaa kaksi kaasupulloa hitsaajan takaosaan

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LINCOLN ELECTRIC K841 kaasusylinterikärry R3r-400/500: lle
€1,230.44 / yksikkö