Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RED HEAD LDT-3816 Ankkuri, Rakenne, 50Pk | AD6WCU 4BU93

RED HEAD LDT-3816 ankkuri, rakenne, 50 pk

Varastossa
Tuote: AD6WCU Malli: LDT-3816Ristiviite: 4BU93

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€103.01 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRakenteellinen ankkuriruuvi
Ankkuri Dia.3 / 8 "
Poranterän koko5 / 16 "
Pään tyyliHex-aluslevy
Pituus1.75 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Maks. Työn paksuus1 / 4 "
Min. Upotus1.5 "
TyyppiItsekierteitys
Lopullinen leikkaus (Lb.)3400
Lopullinen jännitys (paunaa)1900

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318158069
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RED HEAD LDT-3816 ankkuri, rakenne, 50 pk
€103.01 /pakkaus